TENTE Lenkrolle Agila 2470 DYK 50 mm 40 kg Feststeller Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt ...
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan. Radkörper aus hochwertigem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellager...
Lenkrolle Vollgummi spurlos, Elastic-/ Rad Dx B 200x50 mm | RW0398 Lenkrolle Vollgummi spurlos, mit Doppelstop Elastic-/Polyurethan Reifen Rad Dx B 200x50 mm Tragkraft 350 kg
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager Technische Daten -...
Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Kunststoff-Felge. Für unebene und schlechte Bodenverhältnisse. Hohe Verschleißfestigkeit. Härte 7...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus Polyamid (PA) mit einem zusätzlichen Ring aus Elastik, der dazu dient, die Rolle zusätzlich zu dämpfen. Die Rolle hat einen Ø von 125 mm. ...
Lenkrolle mit Feststeller Traglast 40 kg Mit TPE-Bereifung Spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 50 x 18 mm Schraubloch Abstand 45x45 mm, Schraubloch-Ø 6,5 mm Nabe mit Glei...
Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 250 kg mit Anschraubplatte Kugellager Guß-Polyurethanbandage Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkop...
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer. Radkörper aus Aluminium-Druckguss. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz...
TENTE Lenkrolle Agila 7470 PJO 100 mm Platte Feststeller Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. ...
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager....