| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3900275623 Herst.-Nr.: L420.B90.150 EAN/GTIN: 4021885083588 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 250 kg mit Anschraubplatte Kugellager Guß-Polyurethanbandage Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Radachse verschraubt · Totalfeststeller, vorlaufend montiert · Kugellager · Plattenbefestigung · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 109mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 138mm · Profil: Standard Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 150 mm | Radbreite: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,97* | € 34,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,88* | € 34,61* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,13* | € 35,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 28,91* | € 38,71* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 32,08* | € 42,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|