Es handelt sich hier um eine Kunststoffrolle als Lenkrolle mit Rückenloch aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 100 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwe...
Zweikomponenten-Vollgummireifen, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Stahlblech-Felge. Sehr hoher Fahrkomfort. Sehr bodenschonend. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von -...
VG-Lenkrolle mit RolaPlatte Transportgeräterolle mit Stahlfelge Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, Totalfeststeller im Nachlauf, bei 250 mm Totalfests...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie ...
Elastik-Vollgummi-Reifen, grau, Rad-Ø x Breite 100 x 40 mm, Stegfelge, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Alu-Felge mit spurloser Bereifung. Geringer Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf. Hoher Fahrkomfo...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Rückenloch und Feststeller aus thermoplastischem Polyurethan (PU) grün mit einem Ø von 35 mm. Die Rolle überzeugt durch ihre geringe Gesamthöhe, trotz hoh...
VG-Lenkrolle mit RolaPlatte Transportgeräterolle mit Stahlfelge Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, Totalfeststeller im Nachlauf, bei 250 mm Totalfests...
Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-top', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatisch ...
Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 150 mm Serie N0N0 Rollenlager Mit Rollenlager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Metall-Fadenschutz Galvanisch verzinktes Stah...
Elastik-Vollgummi-Reifen, grau, Rad-Ø x Breite 125 x 40 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Alu-Felge mit spurloser Bereifung. Geringer Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf. Hoher Fahrkomfort, hohe El...