Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 150 mm Serie N0N0 Rollenlag 445578-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445578-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     TPP57W0150N0N0R1W
EAN/GTIN:
     4260654030693
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller polyamid
Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 150 mm Serie N0N0 Rollenlager Mit Rollenlager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Metall-Fadenschutz Galvanisch verzinktes Stahlblechgehäuse Nabenbreite: 59 mm Rollen Typ = Transportgeräterollen Rollen Bauform = Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 150 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Felge Material = Polyamid Störkreis Radius = 165 mm Laufbelag Material = Polyamid Lauffläche Farbe = weiß Fadenschutz = ja Ausladung = 55 mm Höhe = 190 mm Tragkraft = 300 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Ausladung:
55 mm
Rollen Bauform:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Fadenschutz:
ja
Felge Material:
Polyamid
Höhe:
190 mm
Laufbelag Material:
Polyamid
Lauffläche Farbe:
weiß
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
150 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Störkreis Radius:
165 mm
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
2.450000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen mit feststeller, lenkrolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.