Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.25 kg, Gesamtbauhö...
Polyamid-Rad, im Set, 2 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 80 x 35 mm. Wartungsfrei, leichter Lauf. Abriebfest. Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Säuren ...
Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, elektrisch leitfähig, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Gesamtbauhöh...
Lenkrolle mit Rückenloch und Doppelstopp mit Polyurethanrad, Lauffläche blau, mit Fadenschutz, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 36 mm, Eigengewich...
Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.45 kg, ...
Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, Kugellager, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.2 kg, Gesamtbauhöhe: 108 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Platt...
· Gabel aus Stahlblech verzinkt-chromatisiert· Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Stahlfelge · Kugellager · Feststellfuß aus Stahl lässt sich über Feststellmutter komplett arretieren· Die Unter...
· Gabel aus Stahlblech verzinkt-chromatisiert· Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Stahlfelge · Kugellager · Feststellfuß aus Stahl lässt sich über Feststellmutter komplett arretieren· Die Unter...
Rostfreies Stahlblechgehäuse aus dem Werkstoff 1.4301 mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest...
Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, mit Fadenschutz, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 36 mm, Eigengewicht: 0.776 kg, Ge...
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Rad-Ø x Breite 80 x 35 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Äußerst bodenschonend, spurlos, geräuscharm, leichter Lauf. Hohe Tragkraft, wird gerne im Veranstaltungsbereich ve...
Lenkrolle mit Rückenloch und Doppelstopp mit Thermoplastrad grau, spurlos, mit Fadenschutz, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 36 mm, Eigengewic...