Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 56 mm, Eigengewicht: 3.77 kg, Gesamtbauhö...
Lenkrolle Traglast 500 kg Mit Polyamid-Bereifung Durchmesser 125 mm Schraubloch Abstand 105x84/76 mm Nabe mit Schwenklager Felge aus Polyamid Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt Befestigung ...
Mit einer Tragfähigkeit von 500 kg je Rolle und bis zu 1500 kg im Kollektiv macht die CASCOO Lenkrolle BAF4 Ihr Gerät für das Transportieren hoher Lasten fit. Der Belag des Rads besteht aus Elastik...
Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 200 mm Serie BAF4 Doppelkugellager Mit Doppelkugellager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Stahlblechgehäus...
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus PolyamidGehäuse: Serie LHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischw...
Schwere Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und mit gehärteten Lagerschalen. Die gefetteten Kugelbahnen sind mit Dichtringen gegen das Eindringen von Schmu...
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, k...
Polyurethan-Reifen, braun, auf PA-Felge, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Bodenschonend, spurlos. Hohe Traglasten, geräuscharmer Lauf. Härte 93 - 95 Shore-A. Temperaturbeständ...