Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder aus PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und g...
· Gabel aus Stahlblech verzinkt-chromatisiert· Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Stahlfelge · Kugellager · Feststellfuß aus Stahl lässt sich über Feststellmutter komplett arretieren· Die Unter...
Räder: Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager, Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung, ca. 65° Shore A, Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand, Gehäuse: Standard Stahlblechgehäus...
· Gabel aus Stahlblech verzinkt-chromatisiert· Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Stahlfelge · Kugellager · Feststellfuß aus Stahl lässt sich über Feststellmutter komplett arretieren· Die Unter...
Räder: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PAG) mit Kugellenklager, Lauffläche aus PU, Ca. 95° Shore A, Hohe Tragkraft, Geringer Abrieb, Leichter Lauf, Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzi...
Räder: Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellenklager, Lauffläche aus PU, aufgegossen, ca. 95° Shore A, Elastischer, geräuscharmer Lauf, Geringer Abrieb, Spurlos, beständig gegen viele aggressiv...
Rostfreies Stahlblechgehäuse aus dem Werkstoff 1.4301 mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest...
Rostfreies Stahlblechgehäuse aus dem Werkstoff 1.4301 mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest...
Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LLAK sind Stahlschweißkonstruktionen in schwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelro...
Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf einer schweren Stahlblechfelge. Hohe Tragfähigkeit. Leichtgängig. Härte 63 Shore-A. Temperaturbestän...