Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 100x36 mm mit Totalfeststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 100x36 mm mit Totalfeststeller
Lenkrolle 100x36 mm mit Totalfeststeller
Artikel-Nr.:
     400-1781386
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     712657
EAN/GTIN:
     4002350535269
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle

Lenkrolle 100x36 mm mit Totalfeststeller


Transportgeräterolle mit blauem Elastikrad
Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz
Rad: schwarze Kunststofffelge mit blauem Elastikgummireifen, Rollenlager
Lenkrolle mit Platte und Totalfeststeller
Technische Daten:
Raddurchmesser: 100 mm
Bauhöhe: 128 mm
Plattengröße: 105x 85 mm
Lochabstand Platte: 80x 60 mm
Tragkraft: 150 kg
- Farbe: schwarze Kunststofffelge mit blauem Elastikgummireifen, - Material: Kunststofffelge / Elastikgummireifen, - Weitere Eigenschaften: Tragkraft: 150 kg





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarze Kunststofffelge mit blauem Elastikgummireifen
Gewicht:
0,94 kg
Material:
Kunststofffelge / Elastikgummireifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,15*
€ 14,96*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 10,80*
€ 14,98*
2 Tage
177
Frei Haus
ab € 13,94*
€ 20,08*
2 Tage
105
€ 5,90*
ab € 21,78*
€ 29,20*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
711657
ab € 7,57*
Zubehör
Dörner + Helmer
713657
ab € 6,79*
Zubehör
Dörner + Helmer
711658
ab € 24,02*
Zubehör
Dörner + Helmer
712658
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.