TENTE Lenkrolle AA20 YOI 50 mm Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3 z..B. 4 Räde...
Für Tieflader, mit und ohne Plattform Besonders robust und langlebig ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. ...
TENTE Lenkrolle Agila 2470 DYK 50 mm 40 kg Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die For...
Es handelt sich hier um eine Apparaterolle als Lenkrolle mit Rückenloch aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 50 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk-...
Lenkrolle Traglast 220 kg Mit Elastik-Bereifung Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 125 x 50 mm Naben Länge x Ø 50 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x75 mm...
Lenkrolle Traglast 300 kg Mit Elastik-Bereifung Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 160 x 50 mm Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x75 mm...
Lenkrolle Traglast 450 kg Mit Elastik-Bereifung Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x75 mm...
Lenkrolle Traglast 550 kg Mit Elastik-Bereifung Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 250 x 50 mm Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x75 mm...