| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | 100% |
|
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, XHP-2 (5 Angebote) Steckverbinder 2,5 mm Serie XH Typ JST. Nennstrom: 3,0 AUC, Nennspannung: 250 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 1000 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min... |
Japan Solderless Terminals XHP-2 |
ab € 0,0255* pro Stück |
| 100% |
|
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 3114 15 VP15 (2 Angebote) Kontakte im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat bestellen, Buchsengehäuse, 3114 15 VP15, Lumberg Minimodul-Leergehäuse zur Aufnahme von Crimpkontakten, für indirektes Stecken |
|
ab € 0,34* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 0,40* pro Stück |
| 100% |
|
Buchsengehäuse, 16-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 1-794954-6 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 4,2 mm Typ TE Connectivity/AMP VAL-U-LOK. Im Rastermaß 4,2 mm, ein- und zweireihig; Gehäuse: Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-2, Kontakte: Messing, ve... |
|
ab € 0,34* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 0,95* pro Stück |
| 100% |
|
Buchsengehäuse, 18-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1-794617-8 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswide... |
|
ab € 1,02* pro Stück |
| 100% |
|
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 1445022-2 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswide... |
|
ab € 0,38* pro Stück |
| 100% |
|
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 2 mm, gerade, grün, 02R-JWPF-VSLE-S (6 Angebote) Wasserdichte Steckverbindungen 2,0 mm Serie JWPF Typ JST. Mit integriertem Dichtungsring und Verriegelung; Nennstrom: 3,0 A, Nennspannung: 100 V AC/DC, Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 5,0 mOh... |
Japan Solderless Terminals 02R-JWPF-VSLE-S |
ab € 0,30* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 0,97* pro Stück |
| 100% |
|
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 2 mm, gerade, natur, PHR-2 (7 Angebote) Steckverbinder 2,0 mm Serie PH Typ JST. Nennstrom: 2,0 AUC, Nennspannung: 100 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 800 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min.... |
Japan Solderless Terminals PHR-2 |
ab € 0,0204* pro Stück |
| 100% |
|
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 4.2 mm, gerade, natur, 794954-2 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 4,2 mm Typ TE Connectivity/AMP VAL-U-LOK. Im Rastermaß 4,2 mm, ein- und zweireihig; Gehäuse: Nylon, flammwidrig nach UL 94 V-2, Kontakte: Messing, ve... |
|
ab € 0,0913* pro Stück |
| 100% |
|
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 3114 02 VP15 (2 Angebote) Kontakte im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat bestellen, Minimodul-Steckverbinder, 3850 07 00 02, Lumberg Multimodul-Stiftleiste, stehend, mit Verriegelungslasche, mit Haltekrallen |
|
ab € 0,0956* pro Stück |
| 100% |
|
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 3114 20 VP15 (2 Angebote) Kontakte im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat bestellen, Buchsengehäuse, 3114 20 VP15, Lumberg Minimodul-Leergehäuse zur Aufnahme von Crimpkontakten, für indirektes Stecken |
|
ab € 0,35* pro Stück |
| 100% |
|
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 794617-2 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswide... |
|
ab € 0,41* pro Stück |
| 100% |
|
Buchsengehäuse, 20-polig, RM 3 mm, gerade, schwarz, 2-794617-0 (1 Angebot) Kabelsteckverbinder 2- bis 24polig im Rastermaß 3,0 mm Typ TE Connectivity/AMP Micro MATE-N-LOK. Im Rastermaß 3,0 mm, ein- und zweireihig; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: max. 5,0 A, Isolationswide... |
|
ab € 0,78* pro Stück |
| |
|