Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 3114 15 VP15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 3114 15 VP15
Buchsengehäuse, 15-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 3114 15 VP15
Artikel-Nr.:
     4502-41P1782
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     3114 15 VP15
EAN/GTIN:
     4099889981704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 15 pol
buchsengehäuse
lumberg buchsengehäuse
Kontakte im Lieferumfang nicht enthalten, bitte separat bestellen, Buchsengehäuse, 3114 15 VP15, Lumberg Minimodul-Leergehäuse zur Aufnahme von Crimpkontakten, für indirektes Stecken
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,81*
5
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
3111 01 G500
ab € 47,89*
Zubehör
Lumberg
3111 03 G500
ab € 51,45*
Zubehör
Lumberg
3111 01 L
ab € 0,0316*
Zubehör
Lumberg
3111 03 L
ab € 0,0314*
Zubehör
Lumberg
2,5 MSF 15
ab € 4,17*
Zubehör
Lumberg
3111 01 G
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
3111 03 G
ab € 0,31*
Zubehör
Lumberg
2,5 MSF/O 15
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.