Leitermarkierer, 3 x 3.4 mm, Werkstoff: PVC, weich, ohne Cadmium, Farbe: weiß Farbe: weiß, Breite: 3,4 mm, Höhe: 3,6 mm, Beschriftung: mit Beschriftung
Leichtes Aufschieben der Kennzeichnungstüllen auf Kabel und Leitungen Für die Kennzeichnung vor der Montage Verdrehsichere Aneinanderreihung der Zeichenkombinationen durch die Schnittnase Verfügbar...
TE Connectivity STD09W-X Kennzeichnungsclip Aufdruck X Außendurchmesser-Bereich 3.25 bis 4.50 mm 697154-000 Markierhülsen Anzahl Markierer: 30 Aufdruck: X Technische Daten: Anzahl Markierer: 30 · A...
Ovale Kennzeichnungstüllen passend für AT1, AT2 oder AT3 (je nach Größe) Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, dafür Befestigung mit Kabelbindern Auch geeignet für die direkte Aufbringung auf ...