Übersicht | "Leistungsrelais"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
|
|
ab € 8,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,61* pro Stück |
| |
Solid-State-Relaismodul (11 Angebote) Funktionelle Steckbrücken. Hohe Schaltleistung. Integrierte Eingangsbeschaltung. Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. |
|
ab € 14,63* pro Stück |
| |
Motorschutzrelais, 16-24A, 1S+1Ö, Klasse 10A (20 Angebote) TeSys LR ? 3-polige Motorschutzrelais. Motorschutzrelais. Einstellbereich_Relais 16-24 A, Max. Grösse aM 25, Max. Grösse BS88 50, Max. Grösse gG 50, MTZ 01, Verwendung D25-D38. Temperaturkompensier... |
|
ab € 28,29* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,35* pro Stück |
| |
ALLNET ALL4025 Leistungsrelais Blau, Weiß (5 Angebote) kompatibel mit ALL3000/3418v2/3500/400x/4500/5000 Kontaktzähler Zählt, wie oft ein Kontakt geschlossen wurde max. Zählerfrequenz: 1000/sek. Zählwerk 6stellig dezimal (0...999999) 27 mm Breite auf d... |
|
ab € 60,32* pro Stück |
| |
ALLNET 118367 Leistungsrelais Grün, Edelstahl, Weiß (4 Angebote) Der Relais-Brick ist ein elektromagnetischer Schalter. Der Steuerstromkreis und der Arbeitsstromkreis sind galvanisch getrennt. Die Mindestspannung beträgt 4,5V bei einem Stromfluss von 30mA. Ein R... |
|
ab € 10,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 62,95* pro Stück |
| |
DALI-USB Interface für Hutschienen (9 Angebote) Schnittstelle zur Kommunikation zwischen PC-Programmen und den Modulen im DALI-Lichtsystem. 98x17,5x56mm. Für Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. Schutzart IP20. Schnittstellenmodul für die Kommunikatio... |
|
ab € 233,87* pro Stück |
| |
Leistungsrelais RPF, 2 S, 30 A, 230VAC (11 Angebote) Zelio Relay. Leistungsrelais zur Montage auf der Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte. Zwei Relaisschliesserkontakte schalten bis zu 30 A. Der Leitungsanschluss erfolgt über Faston-Flach... |
Schneider Electric RPF2AP7 |
ab € 8,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 52,81* pro Stück |
| |
Installationsrelais 230 V AC, 20 A, 1 S (6 Angebote) Installationsrelais werden zum Schalten von elektrischen Verbrauchern verwendet. Sie schließen den Hauptstromkreis solange die Steuerspannung ansteht. Die Baureihe RI eignet sich zum Schalten von e... |
|
ab € 11,82* pro Stück |
| |
ABB CT-ERC.12 Leistungsrelais Grau (10 Angebote) Die Zeitrelais der Baureihe CT-C verbinden hohe Qualität und hervorragende Leistungsfähigkeit mit niedrigen Kosten. Alle wichtigen Zeit-Funktionen werden hier in der platzsparenden 17,5mm Baubreite... |
|
ab € 28,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,79* pro Stück |
| |
Leistungs-PhotoMOS-Relais PhotoMOS AQZ, SIP, 1 Schliesser, 100V, 2.6A, Leiterplatte (2 Angebote) Leistungs-PhotoMOS-Relais, Typ=AQZ105, Breite=3.5 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=12.5 mm, Lastspannung max.=100 V, Laststrom max.=2.6 A, Länge=21 mm, Steuerspannung max.=1.5 V, ... |
|
ab € 7,41* pro Stück |
| |
|