Motorkondensator, Typ=RND 150CBB602.5UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=2.5 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=55 mm, Nennspannung AC...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6020UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=42 mm, Kapazität=20 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=73 mm, Nennspannung AC=45...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6020UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=42 mm, Kapazität=20 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=73 mm, Nennspannung AC=4...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB602UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=2 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=55 mm, Nennspannung AC=450 ...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB602UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=2 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=55 mm, Nennspannung AC=450...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB603.5UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=3.5 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=55 mm, Nennspannung AC=...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6030UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=42 mm, Kapazität=30 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=93 mm, Nennspannung AC=45...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6030UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=42 mm, Kapazität=30 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=93 mm, Nennspannung AC=4...