Konstantspannungs LED-Treiber mit DALI-Dimmschnittstelle. Produkteigenschaften: 1 Kanal DALI-2 zertifiziertes LED Betriebsgerät. Zugentlastungsgehäuse für unabhängige Montage. Betrieb mit Schutzkle...
LED-Netzgerät NG52, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 45 W Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
LED-Betriebsgerät 350-1050mA DALI 8970453500Dimmbares LED Betriebsgerät mit einstellbarem Konstantstrom über App (NFC) für Tunable white Leuchten. Einstellbare Konstantströme: 350mA, 500mA, 600mA, ...
Treiber zu LED Einlegepanel, Premium Multipower, DALI, SwitchControl2, DALI2, 4-45W / 5300lm Dimmbarkeit: DALI Farbe: weiß Gewicht: 0,2 kg Leuchtmitteltyp: LED Leistungsaufnahme: 32,4-45 W IP-Schut...