LED-Netzgerät NG39, 12 V/DC, 10-fach Verteiler, Leistung 30 W Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich. Produkteigenschaften: Verfügbar in 30 W, 60 W, 100 W, 150 W und 250 W. Lebensdauer: bis zu 50.000 h (bei max. tc Temperatur). Schutzart: IP66. Be...
Konstantstrom LED-Treiber mit Dip-Schalter-Stromeinstellung. Produkteigenschaften: Verfügbar in 20 W, 30 W, 40 W. Unabhängige Installation mit optionalem Kabelklemmen-Kit. Lebensdauer: bis zu 50.00...
Konstantspannungs LED-Treiber mit langer Lebensdauer. Produkteigenschaften: Verfügbar in 30 W, 60 W, 100 W und 200 W. Integrierte Kabelklemme für unabhängige Installation. Lebensdauer: bis zu 60.00...
Konstantspannungs LED-Treiber. Produkteigenschaften: Verfügbar in 30 W, 60 W, 120 W und 150 W. Integrierte Kabelklemme für unabhängige Installation. Lebensdauer: bis zu 35.000 h (bei max. tc Temper...
Basetech LD-12-30 LED-Trafo Konstantspannung 30 W 2.5 A Möbelzulassung,Überspannung,Montage auf entflammbaren Oberflächen 1 St. Basetech LD-12-30 LED-Trafo 30 W 12 V/DC 2.5 A Ausgang 12 VDC / 2,5 A...
EOS 05 Controller UND Netzteil in einem einstellbarer Konstantstrom Dimm Kontroller geeignet für dual white LED Panels mit Konstantstrom (Kompatibel mit den Schaltern und Fernbedieungen der EOS 05 ...
LED-Netzgerät unabhängig 24 V DC/max. 30 W GEHÄUSE: Kunststoffgehäuse LED-Netzgerät für 24 V DC-Konstantspannung Umgebungstemperatur (ta):-20 oC bis +50 oC, max. Gehäusetemperatur (tc):85 oC Nicht ...