Konstsmide 6386-190 Motiv-Lichterkette Tropfen Innen EEK: G (A - G) netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 50 LED Warmweiß Beleuchtete Länge: 4.9 m LED Tropfenlichterkette, 50 warm weiße Dioden 50 warm ...
LED Tropfenform 12SMD 3528 45x72mm G45 LED Tropfenform, buntes Licht fur energieeffiziente Partybeleuchtung, mit 12 SMD LED Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Quecksilbergehalt (...
Die LED-Filament-Serie überzeugt durch Langlebigkeit, Klarglas-Leuchtkörper und einem Abstrahlwinkel wie bei einer klassischen Glühlampe. Durch micro SMD-LED-Chips und filigranen Trägermaterialien ...
LED-Lampe in Tropfenform Müller-Licht 401064 LED EEK A++ (A++ - E) E14 Glühlampenform 4.5W = 40W Warmweiß (Ø x H) 45mm x Bringen Sie mit der Müller Licht LED Tropfenlampe 4,5W die herkömmliche Glü...
Effizienz im Doppelpack! Die Filament Tropfenlampen sorgen für Licht im Stil der Glühlampe, verbrauchen mit ihren 4,5Watt aber nur einen Bruchteil. Sie haben eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und ...
LED-Glastropfen-Vorhang mit 3 Glas-Tropfen 5787823 Glas-Tropfen mit LED-Lichterkette Tauperlen mit Fernbedienung und 6h-Timer, Rauchgrau beschichtet, Außen-Transformator, (TÜV/GS), Zuleitung 1m, Ka...
Erleben Sie warmweißes LED-Licht Schaffen Sie eine warme, einladende Atmosphäre Diese Philips LED-Lampe bietet ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und eine unmitte...
Im Zeitalter „nach der Glühlampe“ schaffen neue Lichttechnologien zahlreiche energiesparende und nachhaltige Alternativen. Besonders die LED-Technik bringt neue Funktionen hervor, die es möglich ma...
Die Vintage Serie kombiniert die traditionelle Bauform sowie die unvergleichliche Lichtatmosphäre historischer Kohlefadenlampen und klassischer Glühlampen mit hocheffizienter, voll dimmbarer High-E...