Kompakter Konstantstrom LED-Treiber mit DALI-Dimmschnittstelle. Produkteigenschaften: 1 Kanal DALI-2 zertifiziertes LED Betriebsgerät. Versorgungsspannung: 220…240 V. Betrieb mit Schutzkleinspannun...
LED Konverter XZ-CI45B-560070, 40W, 700mA, 1-10V dimmbar, Steuerleitung wird benötigt! Schutzklasse: II, Breite: 44 mm, Ausführung: statisch, Höhe: 30 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 147 mm,...
Megatron Dali LED-Treiber Konstantstrom 44 W 550 - 1050 mA 25 - 42 V dimmbar,Dali DALI LED Treiber für LED-Panel Konstantstrom 25 - 42 V 550 - 1050 mA Ausstattung: Konstantstrom per DIP-Schalter ei...