Kerbl Eco TUBE Plus 1500mm LED-Röhre-4000lm, 24W/240V, 6500K Lampenröhre aus Glas mit spezieller Kunststoffbeschichtung verhindert ein Durchhängen und sorgt gleichzeitig für optimalen Splitterschut...
LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG). Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung. Flimmerarm n...
EGB Feuchtraum-Wannenl. II für LED-Röhre L1500mm nur für den Einsatz mit LED-Röhren T8 mit Direktanschluss an 230V-AC (z.B. EGB "Basic Tube", "Hi-Efficiency" oder "Profi-Line"), Gehäuse PC grau, Ab...
LED-Röhre, Typ=145761, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, CRI=80, Durchmesser=16 mm, Farbtemperatur=6500 K, Höhe=-999, Lichtstrom=2100 lm, Länge=549 mm, Nennleistung=1...
T5 LED-Röhren inklusive Umrüstkit für einflammige Leuchten. Produkteigenschaften: Enthält 10 LED TUBE T5 220-240V AC LED-Röhren und 10 Umrüstkits für einflammige Leuchten. Umrüstkit enthält alle fü...
Kleine Leuchtmittel mit großer Wirkung. Hohe Lichtausbeute bei sehr guter Energie-Effizienz. Verschiedene Formen, unterschiedliche Sockel und 2 Kolbenausführungen stehen zur Auswahl. So bleibt kein...