LED-Lampe in Globeform Müller-Licht 401078 LED EEK A+ (A++ - E) E27 Globeform 9W = 63W Warmweiß (Ø x H) 95mm x 140mm 1St Retro Style und neuste LED Technologie - die LED Lampe in Globeform von Müll...
LightMe LM85061 LED E27 Globeform 2.5 W Bernstein (Ø x L) 125 mm x 178 mm 1 St. LED-Filament Gold Leistung= 2.5 W Lichtstrom Gesamt= 200 lm Lichtfarbe= 1800 K; Bernstein Edison hätte seine Freude d...
Blulaxa LED-Lampe 49085 Mini Globe Filament, E27, EEK: F, 4,5 W, 470 lm, 2700 K, dimmbar Die LED Filament Lampe MiniGlobe ist ausgestattet mit 4,5 Watt und erstrahlt im warmweißen Licht. Dieses Lic...
SEGULA LED SOFT LINE Globe 125 Mit den brandneuen Lampen der Serie SOFT LINE bringt SEGULA eine weitere Innovation: Die flexiblen LED-Filamente sehen Glühfäden zum Verwechseln ähnlich und eignen si...
Mit den brandneuen Lampen der Serie SOFT LINE bringt SEGULA eine weitere Innovation: Die flexiblen LED-Filamente sehen Glühfäden zum Verwechseln ähnlich und eignen sich mit ihrem warmen, blendfreie...
Die G125-Globenlampe in der Farbe Rauchglas macht jede Leuchte zum besonderen Hingucker. Das innere Dekorglas wird von einer Globe aus Klarglas umhüllt. Die Lampe hat eine angenehm warmweiße Lichtf...
Klassische Globe-Form mit Glühwendel-Design mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistan...
LED-Lampe in Globeform LED-Lampe, Globe, MÜLLER-LICHT, 400409, Flex G125, 2000K, gold Dekorativer Retro-Look und dabei energiesparend - dann greifen sie bei dieser wunderschönen LED Globelampe von ...
LightMe LM85062 LED E27 Globeform 4.5 W Bernstein 1 St. LED-Filament Gold Leistung= 4.5 W Lichtstrom Gesamt= 400 lm Lichtfarbe= 1800 K; Bernstein Edison hätte seine Freude daran! Die neuen FILAMENT...