ANWENDUNGSGEBIETE – Anwendungen im Haushalt – Allgemeinbeleuchtung – Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten – Ideal für dekorative Einbauten PRODUKTVORTEILE – Sehr geringer Energieverbrauch – ...
Das weiße transparente 7,5W SLV SMD LED Leuchtmittel mit E27 Sockel und G125 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 800 Lumen sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden. Diese Version ha...
Schwenkbarer Vintage Wandspot mit dimmbarer LED, Gitterlampe Schwarz mit HolzDieser Vintage Wandspot überzeugt durch sein auffälliges Design im angesagten Industrie Look. Mit seinem Korpus aus Holz...
Universal Schnurpendel Retro mit E27 Filament LED, Bronze / Kabel Textil schwarzWerden Sie zum Designer in Ihren eigenen vier Wänden und stellen Sie Ihre Hängelampen und Wohnraumleuchten einfach na...
LED LAMPEN, klassische Ballform, ENERGIEEFFIZIENTKLASSE A. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Lichtausbeute: bis zu 210 lm/W. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Sehr lange mittlere L...
Vintage Deckenstrahler 3-flammig mit dimmbarer LED, Gitterlampe schwarz / HolzDiese Vintage Deckenleuchte überzeugt durch ihr auffälliges Design im angesagten Industrie Look. Mit seinem Korpus aus ...
Die weiße Miracle-Mosaic-Globe mit einer Leistung von 5 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Der Innenkolben hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und sie passt in jede handelsübliche E27-Fa...
LED LAMPEN, klassische Ballform, ENERGIEEFFIZIENTKLASSE A. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Lichtausbeute: bis zu 210 lm/W. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Sehr lange mittlere L...
Die blaue Miracle-Mosaic-Globe mit einer Leistung von 5 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Der Innenkolben hat eine angenehm warmweiße Lichtfarbe und sie passt in jede handelsübliche E27-Fa...