Lasthebemagnet • Leistungsstarkes Magnetsystem mit geringem Eigengewicht und in kompakter Bauweise • Zum Transportieren, Heben und Fixieren von Rund- und Flachmaterialien aus verschiedensten ferrom...
Schwere Bleche sicher heben Stahlbleche transportieren ist in den meisten Fällen sehr umständlich. Sie sind nicht nur sehr schwer, sondern auch recht unhandlich. Bandschlingen und Gurte können beim...
Unicraft 6171310 Permanent-Lasthebemagnet PLM 1001 Unabhängig von Akkus oder externer Stromversorgung Einfaches Ein- und Ausschalten durch Umlegen des Handhebels Hebelsperrung im aktivierten Zustan...
Ausführung:-Die Permanent-Lasthebemagnete sind für den einfachen, schnellen und wirtschaftlichen Einsatz beim Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material, für Werkstatt und Lager, ...
Lasthebemagnet FX Universal Ausführung: Kranbares Permanent-Magnetsystem mit geringem Eigengewicht und in kompakter Bauweise. Anwendung: Zum Transportieren, Heben und Fixieren von Flach-und Rundmat...
Dolezych DoLast Permanent-Hebemagnet Do 2 TML 100 Mit drehbarem Anschlagwirbel Tragfähigkeit flach: 100 kg bei 6 mm Materialstärke (50 kg bei 3 mm Materialstärke) Eigengewicht: 1,7 kg Abreißkraft: ...
Eigenschaften » Ausgelegt zum Heben und Transportieren von Stahlblechen, -blöcken oder -rohren. » Magnetisches Feld wird durch umlegen des Hebels erzeugt. Premium Eigenschaften: » Stahlbl...
Permanent-Lasthebemagnet NEO 3-fache Sicherheit Anwendung Zum sicheren Heben von Blechen, Profilen, Platten, Rund- und Stangenmaterial oder zum Be- und Entladen von Maschinen. • mit 2 Längspolen un...
Lasthebemagnet Ausführung: Das tiefe flachwinkelige Prisma sorgt für ein sicheres Positionieren auf der Last und leitet das Magnetfeld tief ins Material. Das Magnetsystem lässt sich in der gesamten...
Permanent-Magnet Traglast Flachmaterial / Rundmaterial 1000 / 400 kg Handling per Hand mit Handgriff Höhe x Länge x Breite 219 x 342 x 133 mm Lieferumfang: mit Einzel-Prüfzertifikat Suchbegriffe: M...
Unicraft 6171301 Permanent-Lasthebemagnet PLM 101 Unabhängig von Akkus oder externer Stromversorgung Einfaches Ein- und Ausschalten durch Umlegen des Handhebels Hebelsperrung im aktivierten Zustand...
Lasthebemagnet FX Universal Ausführung: Kranbares Permanent-Magnetsystem mit geringem Eigengewicht und in kompakter Bauweise. Anwendung: Zum Transportieren, Heben und Fixieren von Flach-und Rundmat...
Schwere Bleche sicher heben Stahlbleche transportieren ist in den meisten Fällen sehr umständlich. Sie sind nicht nur sehr schwer, sondern auch recht unhandlich. Bandschlingen und Gurte können beim...
Ausführung:-Die Permanent-Lasthebemagnete sind für den einfachen, schnellen und wirtschaftlichen Einsatz beim Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material, für Werkstatt und Lager, ...