Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Suche "landefeld"

  landefeld  (92.423 Angebote unter 27.603.647 Artikeln)

Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste:
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „landefeld“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Anzeige
☐
☐
☐
☐
% ^v
Bild
Bestellen
zurück
100%
KDG14NW7 Kupplungsdose (NbW7,2) G 1/4"( AG), Messing (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kun...
LANDEFELD
KDG 14 NW7
ab € 4,87*
pro Stück
 
 Stück
100%
KH20B Messing-Kugelhahn, kurz, G 2", -0,9 bis 25 bar, voller Durchgang (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive...
LANDEFELD
KH 20 B
ab € 71,66*
pro Stück
 
 Stück
100%
OR12X1,5N O-Ring, 12x1,5 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 12X1,5 N
ab € 0,0264*
pro Stück
 
 Stück
100%
KDGI14NW7 Kupplungsdose (NW7,2) G 1/4"(IG), Messing (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kun...
LANDEFELD
KDGI 14 NW7
ab € 4,73*
pro Stück
 
 Stück
100%
KH38BE Messing-Kugelhahn, Eco-Line, Rp 3/8", 0 - 25bar (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +95°C Medien: Druckluft, Wasser, Öle Optional: mit Knebelgriff -KN (1/4" - 1-1/4"...
LANDEFELD
KH 38 B E
ab € 5,40*
pro Stück
 
 Stück
100%
OR14X1,78EP O-Ring, 14x1,78 mm, EPDM (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 14X1,78 EP
ab € 0,055*
pro Stück
 
 Stück
100%
KH12KESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line leicht, G 1/2", 0 - 63bar (1 Angebot) 
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Me...
LANDEFELD
KH 12 K ES E
ab € 28,73*
pro Stück
 
 Stück
100%
KK50PE Rohrklemme 50mm, Polyethylen (schwarz) (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: PE (schwarz, UV-stabilisiert) oder PP (grau), Bügel: PVC-U Temperaturbereich: PE: -20°C bis max. +50°C, PP: -10°C bis max. +80°C
LANDEFELD
KK 50 PE
ab € 46,40*
pro 10 Stück
 
 Packung
100%
OR16X1,5N O-Ring, 16x1,5 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 16X1,5 N
ab € 0,0223*
pro Stück
 
 Stück
100%
KLDG20PP Kamlock-Kupplung (B) R 2"(AG), Polypropylen (3 Angebote) 
Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4"...
LANDEFELD
KLDG 20 PP
ab € 22,45*
pro Stück
 
 Stück
100%
KRAFT813 Kraftstoffschlauch Textilgeflecht DIN 73379 7,5x12,5mm (3 Angebote) 
Werkstoffe: Innenseele: NBR, Umflechtung: Textilgewebe Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis +50°C) Medien: handelsübliche...
LANDEFELD
KRAFT 813
ab € 120,93*
pro 20 Meter
 
 Packung
100%
OR16X3N O-Ring, 16x3 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 16X3 N
ab € 0,0297*
pro Stück
 
 Stück
100%
KLSG114ES Kamlock-Stecker (F) R 1-1/4"(AG), Edelstahl (1.4408) (3 Angebote) 
Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4"...
LANDEFELD
KLSG 114 ES
ab € 29,83*
pro Stück
 
 Stück
100%
KSG14NW5 Kupplungsstecker (NW5) G 1/4"(AG), Messing (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Bet...
LANDEFELD
KSG 14 NW5
ab € 1,26*
pro Stück
 
 Stück
100%
OR20X5N O-Ring, 20x5 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 20X5 N
ab € 0,0899*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   ..   6162   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.