| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | 100% |
|
KDGI14NW5 Kupplungsdose (NW5) G 1/4"(IG), Messing (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Bet... |
|
ab € 4,37* pro Stück |
| 100% |
|
OR12X1,5N O-Ring, 12x1,5 mm, NBR (70A) (1 Angebot) genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof... |
|
ab € 0,0265* pro Stück |
| 100% |
|
HR12X1ES2A Edelstahlrohr,nahtlos, 12x1mm, 1.4301(2m) (1 Angebot) Werkstoffe: 1.4301 / 1.4541 / 1.4571, wärmebehandelt (matt, oder blank geglüht**), alle Rohre werden unter 80 bar Druck 100 % wirbelstromgeprüft, Toleranzen nach DIN EN ISO 1127 D4/T3 (>42 mm D3/T3... |
|
ab € 85,20* pro Stück |
| 100% |
|
KDGI38NW7 Kupplungsdose (NW7,2) G 3/8"(IG), Messing (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kun... |
|
ab € 4,85* pro Stück |
| 100% |
|
OR14X1,78EP O-Ring, 14x1,78 mm, EPDM (70A) (1 Angebot) genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof... |
|
ab € 0,0546* pro Stück |
| 100% |
|
KDG14NW7 Kupplungsdose (NbW7,2) G 1/4"( AG), Messing (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kun... |
|
ab € 4,87* pro Stück |
| 100% |
|
KH10BE Messing-Kugelhahn, Eco-Line, Rp 1", 0 - 25bar (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +95°C Medien: Druckluft, Wasser, Öle Optional: mit Knebelgriff -KN (1/4" - 1-1/4"... |
|
ab € 14,65* pro Stück |
| 100% |
|
OR16X1,5N O-Ring, 16x1,5 mm, NBR (70A) (1 Angebot) genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof... |
|
ab € 0,0224* pro Stück |
| 100% |
|
KDGI14NW7 Kupplungsdose (NW7,2) G 1/4"(IG), Messing (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kun... |
|
ab € 4,75* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 71,68* pro Stück |
| 100% |
|
OR16X3N O-Ring, 16x3 mm, NBR (70A) (1 Angebot) genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof... |
|
ab € 0,0296* pro Stück |
| 100% |
|
KH12KESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line leicht, G 1/2", 0 - 63bar (1 Angebot) Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Me... |
|
ab € 28,65* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 5,46* pro Stück |
| 100% |
|
OR20X5N O-Ring, 20x5 mm, NBR (70A) (1 Angebot) genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof... |
|
ab € 0,0892* pro Stück |
| 100% |
|
KLDG20PP Kamlock-Kupplung (B) R 2"(AG), Polypropylen (3 Angebote) Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4"... |
|
ab € 22,53* pro Stück |
| |
|