Das hochwertige CAT6 Rohkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 24/1 und ist ...
Verlegekabel für höchste Netzwerkansprüche Dieses Cat7-Installationskabel von Intellinet bringt die Eigenschaften für höchste Ansprüche mit: Es ist geeignet für Netzwerke bis zu 10 Gigabit/s auf 60...
ASSNET100 Cat.5e U/UTP Verlegekabel, 305 m, Eca Die ASSNET Installationskabel garantieren hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk Produktvorteile: 1GBit Ethernet 100 MHz Übe...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 7 für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in Gigab...
Verlegekabel für höchste Netzwerkansprüche Dieses Cat7-Installationskabel von Intellinet bringt die Eigenschaften für höchste Ansprüche mit: Es ist geeignet für Netzwerke bis zu 10 Gigabit/s auf 60...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 7 für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in 10-Gi...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netz...
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 7 für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Installationskabel Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung Für den Einsatz in 10-Gi...
UC400S27 4PSTPFRNCgr T1000 CD7683835-01000DWPatchkabel für den Innenbereich UC400 S27 C6 U/FTPp 4P LSHF GY 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.6 für die strukturierte Verkabelung mit einer ...