Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTONICS LA8N-BN DIGITAL COUNTER, No. of Digits / Alpha:8


(Weitergeleitet von Suche „la8n-bn“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1736819
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     LA8N-BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
instrumente
Höhe des Frontplattenausschnitts: 24 mm
  • Ziffernhöhe: 8.7 mm
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 3 V
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 48 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,57*
    € 93,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,92*
    € 92,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,62*
    € 87,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,18*
    € 82,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,68*
    € 72,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.