Lötdraht, SA5250, EDSYN Dieser hochwertige Lötdraht mit Silberlegierung ist mit einem NO-CLEAN-Flussmittel versehen. Die steigenden Anforderungen an die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz unter...
Lötdraht, SA8250, EDSYN Dieser hochwertige Lötdraht mit Silberlegierung ist mit einem NO-CLEAN-Flussmittel versehen. Die steigenden Anforderungen an die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz unter...
Sn96Ag4 (Sn96,5Ag3,5 - eutektisch) für Refill, bleifreies Stangenlot, SA, DIN EN 61190, Schmelzbereich 217°-219°C, made in Germany, Dreikantstangen ca. 250gr. Preis per kg
Lötdraht, SA1250, EDSYN Dieser hochwertige Lötdraht mit Silberlegierung ist mit einem NO-CLEAN-Flussmittel versehen. Die steigenden Anforderungen an die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz unter...
Das bleifreie Dynavox Silberlot bietet durch einen hohen Silberanteil von 4 % eine hervorragende Leitfähigkeit bei jeglicher Verbindung im HiFi-Bereich. Ob einfache Lötstellen, Verbindungen bei Kab...
mit kontinuierlichen Flußmittelseelen, die NO-CLEAN-Lösung, mit Flußmittel, keine Reinigung der Lötstellen nach dem Löten mehr notwendig halogenfrei - dadurch hohe Zuverlässigkeit der Lötstellen ei...