Dieser Lötkolben für allgemeine Lötarbeiten eignet sich perfekt sowohl für SMD-Komponenten, als auch für Arbeiten mit hohem Leistungsbedarf. Sein ergonomischer Griff und der geringe Abstand zur Löt...
Dieser Lötkolben für allgemeine Lötarbeiten eignet sich perfekt sowohl für SMD-Komponenten, als auch für Arbeiten mit hohem Leistungsbedarf. Sein ergonomischer Griff und der geringe Abstand zur Löt...
Blue-Grip-Griff, T245-PA, JBC Der T245-PA ist sowohl für SMDs als auch für Arbeiten mit hohem Leistungsbedarf (z. B. Löten von Masseflächen) geeignet. Der blaue Griff ermöglicht es Ihnen, ihn von a...
Thermischer Isolator, T470-FA, JBC Der T470-FA eignet sich perfekt für intensive Lötarbeiten, die eine anhaltend hohe Wärmeleistung erfordern, wie z. B. große Grundflächen, die Herstellung von Sola...
HD-Zweckgriff, T470-A, JBC Dieser Lötkolbengriff eignet sich perfekt für intensive Lötarbeiten, die eine anhaltend hohe thermische Leistung erfordern, wie z.B. große Masseflächen, Herstellung von S...
Die T470 Handstücke wurden speziell für intensive Lötarbeiten mit hohem Leistungsbedarf wie das Löten von Bauteilen auf großen Grundflächen, für die Herstellung von Solarzellen, Masseteilen und and...
Der AL250 Lötkolben ist das am besten geeignete Handstück für umfassende Lötarbeiten, für die eine freie Hand benötigt wird. Der AL250 führt den Lötdraht automatisch von der AL-2A Lötstation zum Ha...
Der Stickstoff-Lötkolben T245-NA bringt zusätzliche Wärme an die Lötstelle und beugt einer Oxidation der Spitze vor. Der Stickstoffstrom muss durch den Stickstoff-Generator GN-A oder durch eine and...