| |
|
| Artikel-Nr.: 424-1373 Herst.-Nr.: 1001849 EAN/GTIN: 4251684717142 |
| |
|
| | |
| PET-Umreifungsband 12,0 x 0,5 mm x 3000 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: grün Ausführung: Geprägt Reißkraft: 245 kg Kerndurchmesser (innen): 406 mm Meter pro Palette: 66000 m Rolen pro Palette: 22 PET-Umreifungsband hat im Vergleich zu PP-Polypropylen-Band höhere Festigkeitswerte. Die Dehnung ist geringer und die Steifigkeit höher, so dass PET-Band, auch Plasteband oder Polyester-Umreifungsband genannt, leichter zu verarbeiten ist, da es sich leichter unter einer Palette durchschieben lässt. PET-Band ist in der Regel grün und in Bandbreiten von 9 - 25 mm verfügbar. Dabei wird 9 mm PET-Band nahezu ausschließlich auf Umreifungsautomaten eingesetzt; manuelle und Akku-Umreifungsgeräte verarbeiten in der Regel Bandbreiten von 12- 19 mm. Mit einem 19x1,27 mm PET-Umreifungsband können bspw. Reißfestigkeiten von ca. 1.100 kg pro Umreifung erzielt werden. PET-Band ist die Alternative zu Verpackungsstahlband. Denn beim PET-Umreifungsband muss das Band nicht in Metallklemmen eingefädelt werden, sondern es kann mit Hilfe eines Akku-Umreifungsgerätes ganz einfach gespannt und verschweißt werden. Durch einen sogenannten Friktionsverschluss werden die beiden PET-Band-Enden übereinander gerieben und gleichzeitig zusammengepresst. Neben Bandbreite und Bandstärke ist zwischen glattem und gewaffeltem PET-Umreifungsband zu unterscheiden: gewaffelt heißt dabei, dass das Band eine Prägung erhält, auf der die Stärke gemessen wird. Die nominale Bandstärke wird erreicht, aber Material eingespart, so dass gewaffeltes PET-Band günstiger als die glatte Ausführung ist, dafür aber auch etwas weniger Reißfestigkeit aufweist. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Geprägt | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Grün | Form: | Rolle | Material: | PET (Polyester) | Länge: | 100.00 | Breite: | 1.20 | Höhe: | 0.05 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, pet-umreifungsband 12,0 x 0,50 mm, kunststoff umreifungsband, kunststoffumreifungsband 12 x 0,55mm, PET-Umreifungsband 12,0 x 0,5 mm x 3000 m / Geprägt |
| | |
| |