Leitz Plastikregister 1-6, PC-beschriftbar, A4, Überbreite. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vor...
Register A4 PP 10-teilig vollfarbig. Werkstoff: PP. Stärke: 0,12 mm. Lochung: Eurolochung. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: keine. Ausführung der Tabe: unbedruckt. Farbe: farbig. Verwendung...
Karteibox DIN A8 quer, für 200 Karten. Inkl. A-Z Register (Art.-Nr. 988) und 100 linierten Karteikarten (Art.-Nr. 981). Der ideale Ordnungshelfer für Büro und unterwegs. Qualitativ hochwertige Ausf...
Frontelement für Drucktaster Harmony ZB5. Front rot, Blende Kunststoff, STOP. Abmessung (BxHxT) 29x29x28 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,018 kg. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kop...
Hefter mit vorgedrucktem Deckblatt und Taben zur direkten Verwendung als Personalakte. • Organisationshefter mit 5 Unterteilungen mit separaten Heftmechaniken • Ideal als Personalhefter verwendbar:...
Hefter mit vorgedrucktem Deckblatt und Taben zur direkten Verwendung als Personalakte. • Organisationshefter mit 5 Unterteilungen mit separaten Heftmechaniken • Ideal als Personalhefter verwendbar:...
Register 5 Blatt, 5-teilig. aus 230 g/m² Karton, mit PP-Folie verstärkt. beschriftbares Deckblatt. Registerblätter und Taben durchgefärbt (5-farbig). Größe: 225 x 297 mm (BxH). mit PP Folie verstärkt.
Register,10 Blatt, 10-teilig, blanko. aus 230 g/m² Karton, mit PP-Folie verstärkt. beschriftbares Deckblatt. Registerblätter und Taben durchgefärbt (5-farbig). Größe: 225 x 297 mm (BxH). aus besond...
Der Deskorganizer Trend mit 7 Fächern und schwarzem Eckspanngummi sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Während das stabile, farbige Griffregister einen schnellen Zugriff auf wichtige Unterlagen ...
Standard-Pultordner PP Zum Vorsortieren der Schriftstücke für schnelle und effektive Organisation. Mit PP-Folie kaschiertem Deckel: robust und schmutzabweisend Schwarze Blätter mit 3 Sichtlöchern T...
Der Deskorganizer Trend mit 12 Fächern und schwarzen Eckspanngummis sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Während das stabile, farbige Griffregister einen schnellen Zugriff auf wichtige Unterlage...