Mit der mit UNI-Tank mit 4 Meter Schlauch erhalten Sie eine Dieseltankanlage mit einem Fassungsvermögen von 4500 l, diese 50 Liter in der Minute fördert. Beim Handling von schädlichen Gefahrstoffen...
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 460 l, mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel. Mit Kranösen. Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transpor...
Einzeltankanlage DT-MOBIL, doppelwandig • Material: Stahl • Doppelwandig: auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen • Behälter: mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen • Schutzring: für den Armatur...
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 460 l, mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole. Mit Kranösen. Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes. Behälter au...
Einzeltankanlage DT-MOBIL, einwandig • Material: Stahl • Oberfläche: verzinkt • Behälter: mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen • Schutzring: für den Armaturaufbau • Pumpenhaube/Pumpenschrank: absc...
Etagenwagen mit 3 Gitterwänden ∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände und 1 Längswand,...
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 460 l, mit Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel. Mit Kranösen. Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transpor...
Einzeltankanlage DT-MOBIL, doppelwandig • Material: Stahl • Doppelwandig: auch als Lagertank nach DIN 6623 zugelassen • Behälter: mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen • Schutzring: für den Armatur...
Mobile Benzintankanlage KI-B, doppelwandig, 330 Liter, mit 12V-Pumpe (ATEX) und Zubehör UN-Zulassung als Gefahrgutverpackung, zeitlich unbefristet und ohne wiederkehrende Prüfpflicht nach ADR bunde...
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 460 l, mit Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole. Mit Kranösen. Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes. Behälter au...
Einzeltankanlage DT-MOBIL, einwandig • Material: Stahl • Oberfläche: verzinkt • Behälter: mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen • Schutzring: für den Armaturaufbau • Pumpenhaube/Pumpenschrank: absc...
Etagenwagen mit 3 Gitterwänden ∙ Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem ∙ RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet ∙ Schlag- und kratzfest ∙ 2 Stirnwände und 1 Längswand,...
Bringen Sie mit der mobilen Tankanlage Diesel-Trolley Kraftstoffe sicher und bequem ans Ziel. Die Anlage ist für 60 l oder 100 l ausgelegt und mit verschiedenen Pumpen-Ausführungen erhältlich. Die ...
DT-Mobil Easy Diesel-Tankanlage, Volumen 600 l, mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel. Mit Kranösen. Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transpor...
Einzeltankanlage DT-MOBIL, einwandig • Material: Stahl • Oberfläche: verzinkt • Behälter: mit zwei Kran-Ösen und Staplertaschen • Schutzring: für den Armaturaufbau • Pumpenhaube/Pumpenschrank: absc...