Produktbeschreibung:ESPRIMO™ Edition P Serie - Professional PCs für preisbewusste Kunden. Fujitsu Siemens Computers präsentiert mit diesen Modellen eine günstige Einstiegs PC Plattform. Die Value L...
Produktbeschreibung:ESPRIMO™ Edition P Serie - Professional PCs für preisbewusste Kunden. Fujitsu Siemens Computers präsentiert mit diesen Modellen eine günstige Einstiegs PC Plattform. Die Value L...
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspur...
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspur...
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspur...
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspur...
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspur...
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspur...
tecXL - Aufbereitete IT mit 2 Jahren Garantie Egal welches Alter, egal welcher Produkttyp. tecXL setzt hohe Erwartungen an Refurbished-IT und erfüllt Sie auch. Aufbereitet mit kleinen Gebrauchsspur...
Der Rechner, der hinter dem Erfolg von Unternehmen steckt
Der Klimawandel ist für die heutige Welt zu einem echten Problem geworden. Die Verringerung des CO2-Fußabdrucks und die gleichzeitige Erzielung einer dynamischen Geschäftsentwicklung stellen für Unternehmen eine
ständige Herausforderung dar. Unternehmen müssen nach Lösungen suchen, die ihnen helfen, beide Herausforderungen zu meistern - die Umwelt zu schützen und gleichzeitig ein Ökosystem mit verbesserter
Geschäftsleistung aufzubauen.
Fujitsu ESPRIMO Desktops sind heute die energieeffizientesten Desktop PCs auf dem Markt und verfügen über notwendige außerordentliche Rechenleistung, um Ihre Unternehmensperformance nachhaltig zu verändern. Die
Desktops sind außerdem viermal leiser und haben ein platzsparendes Design, was sie zur perfekten Lösung für die verbesserte Leistung macht, die an den Arbeitsplätzen von heute und morgen benötigt wird.
Die Fujitsu Desktop ESPRIMO PCs sind auf eine kontinuierliche, stabile und hohe Leistung für rechenintensive Computeranforderungen ausgerichtet. Die Desktops sind mit den neusten Technologien, Chipsätzen und
Prozessoren von Intel® ausgestattet. Zudem ermöglicht ein erweiterbares Gehäuse Nutzer*innen, das Gerät ihrer Wahl nach eigenen Anforderungen auszustatten.
Der Fujitsu ESPRIMO G6012 ist ein stilvoller Mini-PC, der Desktop-Funktionalität in einem ultrakompakten, platzsparenden Design bietet. Die Intel vPro® und die 12. Intel® Core™ Prozessorgeneration bieten
ausreichend Leistung für tägliche Büroaufgaben. Flexible Montageoptionen wie Befestigung an Displays, Wandmontage und Untertischmontage, seine geringe Größe und eine Vielzahl von Schnittstellen machen ihn zum
idealen Gerät, wenn Platzersparnis von entscheidender Bedeutung ist.
Windows 11 Pro. Fujitsu empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Ein stilvoller Mini-PC mit ultrakompaktem Design
Strom- und platzsparendes Gerät für einen aufgeräumten Schreibtisch
Flexible Montageoptionen und ein breites Spektrum von Einsatzszenarien
Der PC für den Arbeitsplatz der nächsten Generation
Vorteile
Ein stilvoller Mini-PC mit ultrakompaktem Design
Strom- und platzsparend für einen aufgeräumten Schreibtisch mit bequemen Zugang zu Ports und ODD
Perfekt für die modernen Büros und Arbeitsplätze von morgen
Der PC für den Arbeitsplatz der nächsten Generation
Klein aber oho
Hohe Leistung im Design eines kleinen Mini-PCs
Ultimative Benutzerfreundlichkeit
Flexible Montage und breites Spektrum an Einsatzszenarien
Technische Details
Produkt
ESPRIMO G6012
Betriebssystem
Windows 11 Pro, Fujitsu empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Windows 11 Home
Windows 10 Pro, Fujitsu empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Unterstützung für Dual Channel, Für eine ausreichende Dual-Channel-Leistung müssen 2 Speichermodule bestellt werden, Die Kapazität auf den einzelnen Kanälen muss gleich sein,, 3200 MHz, kann je nach Prozessor und
Speicherkonfiguration auf 2933/2400 MHz heruntergetaktet werden
SATA gesamt
2
davon SATA III
Serial ATA III (6 Gbit), NCQ, AHCI
Laufwerke (optional)
DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA
BD Triple Writer SATA Ultra Slim (Tray), SATA
Laufwerkschächte
x Externe 3,5-Zoll-Schächte
x Interne 3,5-Zoll-Schächte
1 x Externe 5,25-Zoll-Schächte
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) Typ A
1 x USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) Typ A
1 x USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) Typ C (unterstützt bis zu 15 W) x USB frontseitig
2 x USB 2.0 Typ A
1 x USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) Typ A
1 x USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) Typ A
1 x USB 3.2 Gen2 Typ C (10 Gbit/s, unterstützt DisplayPort 1.4 und eine Stromversorgungssenke**)
siehe flexible Schnittstellenoptionen x USB rückseitig
1 (nur Projekte, optional*) x VGA
1 x Ethernet (RJ-45)
1 x Kensington-Schloss-Unterstützung
1 (DVI-D, nur Projekte, optional*) x DVI
1 (DisplayPort 1.4) x DisplayPort
1 x HDMI
Klein:
Min.: 0,85 kg, 1 x Mem.,1 x SDD
Max.: 1,015 kg, 2 x Mem. 2 x SSD, HDD, Flexi, WLAN
ODD-Version: Min.: 1,185 kg/ Max: 1,275 kg
Netzteil (0,32 kg) und Netzkabel (0,175 kg) sind nicht in Min./Max. berücksichtigt
Maße (B x T x H)
146,5 x 164,5 x 36 mm
5,77 x 6.48 x 1,42 Zoll
Leistungseffizienz – Hinweis
90-Watt-Netzteil: Netzteileffizienz bei 115/230 V: 89 % durchschnittliche Effizienz