Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ESPRIMO Edition P2520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ESPRIMO Edition P2520 Bild1
PC ESPRIMO Edition P2520 Bild1
PC ESPRIMO Edition P2520 Bild2
PC ESPRIMO Edition P2520 Bild3
PC ESPRIMO Edition P2520 Bild4
PC ESPRIMO Edition P2520 Bild5
Artikel-Nr.:
     C1124-VFY:P2520PPAB1DE
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:P2520PPAB1DE
EAN/GTIN:
     4333643533953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fujitsu Komplettsysteme
Fujitsu Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Produktbeschreibung:

ESPRIMO™ Edition P Serie - Professional PCs für preisbewusste Kunden. Fujitsu Siemens Computers präsentiert mit diesen Modellen eine günstige Einstiegs PC Plattform. Die Value Line ESPRIMO Edition adressiert die Bedürfnisse der preisbewussten Kunden aus dem Geschäftsumfeld. Die Intel basierte ESPRIMO Edition P2520 und die AMD basierte ESPRIMO Edition P2420 sind hervorragend für gängige Büroanwendungen geeignet.

Produktdetails:

  • Betriebssystem: Original Windows Vista® Business oder Original Microsoft® Windows® XP Professional
  • CPU: Intel® Pentium® Dual-Core Prozessor E2160 (1,80 GHz, 1 MB L2 Cache, 800 MHz FSB)
  • RAM: 2 GB DDR2
  • Chipsatz: NVIDIA® GeForce® 7050 / nForce® 620i
  • Plattenspeicher/ Laufwerk/Raid: 160 GB S-ATA II Festplatte 7.2k, DVD SATA
  • Gewicht: ca. 12 kg
  • Größe: 390 x 203 x 392 mm
  • ESPRIMO Editon P25200
  • Garantie: 1 Jahr Bring-in Service
  • Office Status: Microsoft® Office Ready
  • Produktklassen: ESPRIMO Edition
  • Zusätzliche Software: Nero 7 Essentials XL, Deskview, Virenscanner, Recovery DVD Vista Business, TwinLoad Win XP Prof DVD (D)
  • V4Y Business Suite: Nein
  • Green Logo: Nein
  • LAN on Board
  • Audio
  • Grafik im Chipsatz integriert
  • Front USB/Audio
  • Tastatur
  • Maus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,50*
€ 459,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,44*
€ 458,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,86*
€ 446,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,46*
€ 434,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,88*
€ 404,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
VFY:P2520PPAH1DE
ab € 313,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.