MAILmedia Briefumschlag 125 x 235 mm, hochweiß, mit Fenster --------------- füßr den Markt: D / L / A ----------------- 80 g/qm, mit Zahlenmeer-Innendruck, Haftklebung mit Abdeckstreifen, Offset we...
Briefhülle Kompakt. Größe (B x H): 235 x 125 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Selbstklebung, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
MAILmedia Briefumschläge kompakt, selbstklebend, 75 g/qm ----------------- für den Markt: D / L / A ----------------- / ca. 4,75 g, weiß, holzfrei, Offset, mit Fenster links 125 x 229 mm, Großpacku...
MAILmedia Briefumschlag Offset weiß, Kompakt, mit Fenster ----------------- für den Markt: D / L / A ----------------- selbstklebend, 75 g/qm / ca. 5,4 g, mit Fenster links 125 x 229 mm, Kleinpacku...
Kreative Briefumschläge mit Anschriftenfenster im Überformat 125 x 235 mm. Format: Sonderformat 125 x 235 mm) Papiergewicht: 80 g/m² Papier: weiß, chlorfrei gebleicht Anschriftenfenster: mit Umschl...
Es werden weiterhin Rechnungen, Verträge, Werbematerialien oder Einladungen in Briefform verschickt. Briefumschläge gibt es in allen gängigen Formaten wie DIN lang, DIN C6 und DIN B6. Außerdem sind...
Der Briefumschlag Kompakt ist die ideale Lösung für Ihre Post. Mit seiner Größe von 125 x 235 mm ist er kompakt und passt in jeden Postkasten. Die weiße Oberfläche ist selbstklebend und ermöglicht ...
Briefumschlag mit Zahlenmeer, Format Umschlag Kompakt, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss Exzellente Kuvertierhüllen-Serie mit außergewöhnlichen guten Laufeigenschaften auf allen Kuvertiermasch...
Der BONG Kompaktbriefumschlag DIN C6 / DIN C5 ist ein haftklebender Umschlag in weiß, der mit einem Normfenster ausgestattet ist. Er verfügt über einen grauen Flächeninnendruck, der das Durchschein...