Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbriefumschläge 125 x 235 mm, 500 Stück, weiß, 80 g, Haftklebung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fenster-Briefumschläge SO 125 x 235
Fenster-Briefumschläge SO 125 x 235
Artikel-Nr.:
     518-429-19640
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-19640
EAN/GTIN:
     4011810429857
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Kreative Briefumschläge mit Anschriftenfenster im Überformat 125 x 235 mm.

  • Format: Sonderformat 125 x 235 mm)
  • Papiergewicht: 80 g/m²
  • Papier: weiß, chlorfrei gebleicht
  • Anschriftenfenster: mit
  • Umschlaggewicht: ca. 5,9 g
  • Porto Deutsche Post AG (01/2022): 85 ct bis 20 g, 100 ct bis 50 g
  • Verschluss: haftklebend (Abdeckstreifen abziehen und Umschlagklappe zudrücken)
  • Lagerfähigkeit: bis zu 5 Jahre
  • Verpackungseinheit: 500 Umschläge im Karton
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Kompaktbriefumschlag, Kompaktumschlag, Umschläge Sonderformat, briefumschlag selbstklebend 80g weiss, briefhülle, briefhülle weiß, Fenster-Briefumschläge, Kuverts, Sonderformatumschläge, Sondergröße, 125 x 235 mm, Maxiumschläge, Kompaktumschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,05798* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,66*
€ 53,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,64*
€ 51,93
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,55*
€ 47,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,12*
€ 42,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,89*
€ 41,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CreativPapier
429-18640
ab € 27,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.