MAILmedia Briefumschläge kompakt, selbstklebend, 75 g/qm ----------------- für den Markt: D / L / A ----------------- / ca. 4,75 g, weiß, holzfrei, Offset, mit Fenster links 125 x 229 mm, Großpacku...
MAILmedia Briefumschlag 125 x 235 mm, hochweiß, mit Fenster --------------- füßr den Markt: D / L / A ----------------- 80 g/qm, mit Zahlenmeer-Innendruck, Haftklebung mit Abdeckstreifen, Offset we...
Der Briefumschlag Kompakt ist ein praktisches und vielseitiges Produkt. Er ist 125 x 229 mm groß und hat ein Fenster 4. Der Umschlag ist selbstklebend und aus 75 g/m² starkem, weißem Papier. Er ist...
Briefhülle Kompakt. Größe (B x H): 235 x 125 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Selbstklebung, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm.
Kuvertier-Briefumschläge Kompakt, nassklebend, mit Fenster, 80 g/m², 120x235 mm, weiß, 1000 Stück Mit außen liegender Seitenklappe. Klappe an der langen Seite. Fertigung ausschließlich aus Qualität...
Der Briefumschlag Kompakt ist die ideale Lösung für Ihre Post. Mit seiner Größe von 125 x 235 mm ist er kompakt und passt in jeden Postkasten. Die weiße Oberfläche ist selbstklebend und ermöglicht ...
Kreative Briefumschläge mit Anschriftenfenster im Überformat 125 x 235 mm. Format: Sonderformat 125 x 235 mm) Papiergewicht: 80 g/m² Papier: weiß, chlorfrei gebleicht Anschriftenfenster: mit Umschl...
Der BONG Kompaktbriefumschlag DIN C6 / DIN C5 ist ein haftklebender Umschlag in weiß, der mit einem Normfenster ausgestattet ist. Er verfügt über einen grauen Flächeninnendruck, der das Durchschein...