Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > KG-Muffenstopfen

  KG-Muffenstopfen  (8 Angebote unter 27.604.128 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „KG-Muffenstopfen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"KG-Muffenstopfen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Ostendorf KG Muffenstopfen M DNOD 200 223620 (3 Angebote) 
Ostendorf KG Muffenstopfen M DNOD 200 223620
Ostendorf Kunststoffe
223620
ab € 2,05*
pro Stück
 
 Stück
Ostendorf KG Muffenstopfen M DNOD 160 222620 (3 Angebote) 
Ostendorf KG Muffenstopfen M DNOD 160 222620
Ostendorf Kunststoffe
222620
ab € 1,78*
pro Stück
 
 Stück
Ostendorf KG Muffenstopfen M DNOD 110 220620 (3 Angebote) 
Ostendorf KG Muffenstopfen M DNOD 110 220620
Ostendorf Kunststoffe
220620
ab € 1,07*
pro Stück
 
 Stück
Ostendorf KG Muffenstopfen M DNOD 250 224620 (2 Angebote) 
Ostendorf KG Muffenstopfen M DNOD 250 224620
Ostendorf Kunststoffe
224620
ab € 10,69*
pro Stück
 
 Stück
KG Muffenstopfen KGM 125 mm (3 Angebote) 
KG Muffenstopfen KGM 125 mm KG-Muffenstopfen DN 125 KGM Formteile, glattwandig aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) gemäß DIN EN 1401-1, gemäß ÖNORM EN 1401-1, gemäß GRIS-Gütevorschrift G...
Ostendorf Kunststoffe
221620
ab € 0,67*
pro Stück
 
 Stück
KG Muffenstopfen KGM 315 mm (2 Angebote) 
KG Muffenstopfen KGM 315 mm Ostendorf KG SN 4 Muffenstopfen DN/OD 315 Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedungsbereich: erdverle...
Ostendorf Kunststoffe
225620
ab € 19,87*
pro Stück
 
 Stück
KG Muffenstopfen KGM 400 mm (2 Angebote) 
KG Muffenstopfen KGM 400 mm Ostendorf KG SN 4 Muffenstopfen DN/OD 400 KGM Muffenstopfen DN 400 Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm A...
Ostendorf Kunststoffe
226620
ab € 39,97*
pro Stück
 
 Stück
Ostendorf KG Muffenstopfen M DNOD 500 227620 (1 Angebot) 
Ostendorf KG Muffenstopfen M DNOD 500 227620
Ostendorf Kunststoffe
227620
ab € 84,42*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema KG-Muffenstopfen
^

KG-Muffenstopfen - Endstücke für Kanalgrund-Rohre

Die Muffenstopfen für KG-Rohre bieten die kurzfristige oder dauerhafte Absperrung eines Rohranschlusses. Sie können auch den Eingang eines anderen Fittings unterbrechen. Die KG-Muffenstopfen sind für Abwasser mit Temperaturen bis zu 60 °C geeignet.

KG-Muffenstopfen im Detail

Die KG-Muffenstopfen sind Endstücke in der Installation der KG-Rohre. Sie schließen einzelne Anschlüsse ab. In der Rohranlage erfüllen die Muffenstopfen folgende Aufgaben:
  • kurzfristige oder dauerhafte Absperrung,
  • Schutz vor Leckagen und
  • verhindern Eindringen von Fremdstoffen.
Sie bieten einen Anschluss, der ein Rohrende oder einen Fitting-Anschluss aufnehmen kann. Das Leitungsmedium kann nicht durch den Muffenstopfen fließen. Er dichtet das Rohr oder ein anderes Fitting zuverlässig ab. Einige Muffenstopfen bieten sich für die kurzfristige Unterbrechung des Durchflusses an. Sie sind für Wartungen oder Veränderungen in der Rohrinstallation empfehlenswert. Diese Muffenstopfen können auch dauerhaft am Anschluss verbleiben. Sie schützen vor Leckagen und verhindern auch das unerwünschte Eindringen anderer Stoffen in das Rohrsystem.

Welcher KG-Muffenstopfen passt?

Der KG-Muffenstopfen ist ein einfaches Fitting, für dessen Auswahl die folgenden technischen Daten zu berücksichtigen sind:
  • Nennweite (DN) des Anschlusses,
  • Temperatur des Leitungsmediums,
  • Beständigkeiten und Zulassungen sowie
  • Eigenmaße und Dichtung.
Die Nennweite des Anschlusses muss zu dem abzudichtenden Rohr passen. Der KG-Muffenstopfen sollte für das Leitungsmedium geeignet sein. Hierzu zählen die Temperatur in der Leitung und die Abwasserbestandteile. Der Muffenstopfen sollte den Beständigkeiten des Rohres entsprechen, an das er angeschlossen wird. Die Fitting entsprechen der DIN EN 1401-1 und DIN 19534-3.

Weitere Fittings für KG-Rohre

Die KG-Rohre für die Gebäudeentwässerung werden durch Stecken montiert. Für das bloße Aneinanderkoppeln ist kein Fitting notwendig. Als Muffenersatz können KG-Überschiebmuffen verwendet werden. Die KG-Fittings bieten sich für die Zusammenführung von drei Leitungen an. Diese KG-Abzweige werden für Sammel- oder Fallleitungen in abweichenden Winkelmaßen angeboten. Für Fallleitungen sind Abzweige mit einem 87°-Winkel empfehlenswert. Die horizontalen Sammelleitungen können mit einem 45°-Abzweig verbunden werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.