KG-Muffenstopfen - Endstücke für Kanalgrund-Rohre
Die Muffenstopfen für
KG-Rohre bieten die kurzfristige oder dauerhafte Absperrung eines Rohranschlusses. Sie können auch den Eingang eines anderen
Fittings unterbrechen. Die KG-Muffenstopfen sind für Abwasser mit Temperaturen bis zu 60 °C geeignet.
KG-Muffenstopfen im Detail
Die KG-Muffenstopfen sind Endstücke in der Installation der KG-Rohre. Sie schließen einzelne Anschlüsse ab. In der Rohranlage erfüllen die Muffenstopfen folgende Aufgaben:
- kurzfristige oder dauerhafte Absperrung,
- Schutz vor Leckagen und
- verhindern Eindringen von Fremdstoffen.
Sie bieten einen Anschluss, der ein Rohrende oder einen Fitting-Anschluss aufnehmen kann. Das Leitungsmedium kann nicht durch den Muffenstopfen fließen. Er dichtet das
Rohr oder ein anderes Fitting zuverlässig ab. Einige Muffenstopfen bieten sich für die kurzfristige Unterbrechung des Durchflusses an. Sie sind für Wartungen oder Veränderungen in der Rohrinstallation empfehlenswert. Diese Muffenstopfen können auch dauerhaft am Anschluss verbleiben. Sie schützen vor Leckagen und verhindern auch das unerwünschte Eindringen anderer Stoffen in das Rohrsystem.
Welcher KG-Muffenstopfen passt?
Der KG-Muffenstopfen ist ein einfaches Fitting, für dessen Auswahl die folgenden technischen Daten zu berücksichtigen sind:
- Nennweite (DN) des Anschlusses,
- Temperatur des Leitungsmediums,
- Beständigkeiten und Zulassungen sowie
- Eigenmaße und Dichtung.
Die Nennweite des Anschlusses muss zu dem abzudichtenden Rohr passen. Der KG-Muffenstopfen sollte für das Leitungsmedium geeignet sein. Hierzu zählen die Temperatur in der Leitung und die Abwasserbestandteile. Der Muffenstopfen sollte den Beständigkeiten des Rohres entsprechen, an das er angeschlossen wird. Die Fitting entsprechen der DIN EN 1401-1 und DIN 19534-3.
Weitere Fittings für KG-Rohre
Die KG-Rohre für die
Gebäudeentwässerung werden durch Stecken montiert. Für das bloße Aneinanderkoppeln ist kein Fitting notwendig. Als Muffenersatz können KG-Überschiebmuffen verwendet werden. Die KG-Fittings bieten sich für die Zusammenführung von drei Leitungen an. Diese KG-Abzweige werden für Sammel- oder Fallleitungen in abweichenden Winkelmaßen angeboten. Für Fallleitungen sind Abzweige mit einem 87°-Winkel empfehlenswert. Die horizontalen Sammelleitungen können mit einem 45°-Abzweig verbunden werden.