Korntex® Trio. Das Set für`s Auto. Verbandstoffe nach DIN 13164:2014. Euro-Warndreick. Warnweste nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016. verpackt in Nylontasche mit Reißverschluss. Rückseite mit Klettban...
Umfangreicher Notfallkoffer für die häufigsten Kfz-Notfälle. Mit 2-m-Starthilfekabel mit Kupferklemmen, 3-m-Abschleppseil mit Stahlhaken, Warndreieck mit Kasten (entspricht ECE 27), Warnweste (EN 4...
36-teiliges Verbandset gemäß DIN 13164:2022. Passend für FIRST AID BOX M. • 36-teiliges Verbandset gemäß DIN 13164:2022 (für die Privatanwendung) • Erste Hilfe Nachfüllset für Verbandkasten FIRST A...
Vorteile • Temperaturbeständig • 3-seitiger Reißverschluss • Mit Piktogrammen auf den Verpackungen zur einfachen Orientierung • Aus hochwertigem Nylon • Passt in jede Ablage • Aus wasserabweisendem...
Inhaltsverzeichnis rückseitig aufgebracht Inhalt: 1x Sachet Burnjel 4 g 1x Spule o.R. 1 m x 1,25 cm, weiß 1x Wundkompresse 5 cm x 5 cm, steril 1x Pflasterset für DIN-Füllungen DIN 13164 und 13167 5...
Söhngen Kfz-Verbandkasten DIN 13164 leer Verbandkasten ohne Füllung Spezifikation Verbandkasten Abmessungen 260x160x80mm, Farbe grün Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff mit Scharnier und Versch...
Korntex® Trio. Das Set für`s Auto. Verbandstoffe nach DIN 13164:2014. Euro-Warndreick. Warnweste nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016. verpackt in Nylontasche mit Reißverschluss. Rückseite mit Klettban...
Verbandtasche WUNDmed Diese Verbandtasche ist nach DIN 13164 (StVZO Paragraph 35 h) befüllt und sollte in keinem KFZ, in keiner Werkstatt oder Wohnung fehlen. Maße (BxHxT): 250x150x70 Diese Verband...
Petex 43930212 Verbandtasche Klettverschluss Kinder,Erwachsene,Baumaschinen,Freizeit (B x H x T) 115 x 70 x 155 mm 1 St. Sport- und Freizeit Verbandtasche Klett zur einfachen Befestigung Rettungsde...
Holthaus Medical Klassikk Auto-Verbandtasche aus Nylon GRAU, 1 Stück Maße: 23 x 14 x 8 cm Verbandtasche aus Nylon mit umlaufendem Reißverschluss und Außenschutzfolie. Inhalt nach DIN 13 164: 1x YPS...
Inhaltsverzeichnis rückseitig aufgebracht Inhalt: 2x Blasenpflaster 5,5 cm x 3,7 cm 4x Blasenpflaster 2 cm x 6 cm 2x Wundkompresse 5 cm x 5 cm, steril 1x Pflasterset für DIN-Füllungen DIN 13164 und...
Söhngen Kfz-Verbandkasten DIN 13164 leer Verbandkasten ohne Füllung Spezifikation Verbandkasten Abmessungen 260x160x80mm, Farbe orange Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff mit Scharnier und Vers...
Inhaltsverzeichnis rückseitig aufgebracht Inhalt: 2x Sachet Burnjel, 4 g 2x Wundkompresse 5 cm x 5 cm, steri 1x Pflasterset für DIN-Füllungen DIN 13164 und 13167 4x Alkoholtupfer 1x Rettungsdecke 2...