REINOLD MAX Feuerlöscher für Kraftfahrzeuge, 2 kg, DIN EN 3 -------------- für den Markt: D / L / A / CH --------------- erfüllt die Erfordernisse der EN-3 Norm, mit Manometer und Druckhebelventil,...
IWH Feuerlöscher für Kraftfahrzeuge, 1 kg, DIN EN 3 -------------- für den Markt: D / L / A / CH --------------- erfüllt die Erfordernisse der EN-3 Norm, mit Manometer und Druckhebelventil, Brandkl...
Gloria Auto-Feuerlöscher PDE1GA handlicher Pulverlöscher dank der kompakten Bauweise Gloria Auto-Feuerlöscher handliche Feuerlöscher für den Einsatz am KFZ, in der Werkstatt oder der Küche. mit Han...
Unsere Feuerlöscher nach DIN EN3 sind aus hochwertigem Stahlblech und mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung versehen. Der zuverlässige ABC-Dauerdrucklöscher mit Manometer wird inklusive prak...
Pulver-Kompakt-Feuerlöscher, Inhalt 2 kg, Brandklasse A+B+C. Auch für GGVS-Transporte einsetzbar. Komfort-Einhandbedienung (Entsicherung und Auslösung durch eine Hand möglich). Löschmittelstrahl is...
Gloria Auto-Feuerlöscher PD2GA handlicher Pulverlöscher dank der kompakten Bauweise Gloria Auto-Feuerlöscher handliche Feuerlöscher für den Einsatz am KFZ, in der Werkstatt oder der Küche. mit Hand...
KFZ-Verbandtasche nach DIN 13164:2022 & 2kg Autofeuerlöscher Die FLEXEO KFZ-Verbandtasche entspricht der DIN 13164:2022 gemäß der StVZO § 35h. Diese Verbandtasche sollte zusammen mit einem 2kg ABC ...
Auto-Pulver-Feuerlöscher P2 GM, Löschmenge 2 kg Brandklasse A,B,C Tragbarer Pulver-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C. Handlicher Pulver-Feuerlöscher in Komfortausführung. Das ...
Pulver-Kompakt-Feuerlöscher, Inhalt 1 kg, Brandklasse A+B+C. Komfort-Einhandbedienung (Entsicherung und Auslösung durch eine Hand möglich). Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellbar. Geräte prüf- ...
Pulver-Kompakt-Feuerlöscher, Inhalt 2 kg, inkl. Manometer, Brandklasse A+B+C. Komfort-Einhandbedienung (Entsicherung und Auslösung durch eine Hand möglich). Löschmittelstrahl ist jederzeit abstellb...
1. KFZ-Pulver-Feuerlöscher∙ Optimal für den Einsatz in LKWs, Gabelstaplern, PKWs, Transportern, Werkstätten, Camping etc. ∙ Hebelarmatur mit Messingventil ∙ Praktische Einhandbedienung ∙ Entsicheru...
Mit dem Smartwares BB1 Feuerlöscher sind Sie im Brandfall immer gut vorbereitet. Durch frühzeitiges Löschen eines Brandes können Sie ernsthafte Schäden und Verletzungen verhindern. Der Pulverlösche...
Feuerlöscher Brandklasse ABC PD 6 GA • Druckhebelventil, gleichzeitig zum Tragen und Auslösen • Löschmittelbehälter aus hochwertigem Stahlblech • Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähi...