Dieser preisgünstige, ultrakompakte Spannungswandler ist für den Betrieb von 12-V-Gleichstromgeräten unter 24 V DC ausgelegt. Er ist genau die richtige Wahl, wenn Sie 12-V-Komfortgeräte an die 24-V...
HP Autozubehör HP Automatik Ladegerät 20514 Automatikladegerät,Kfz-Ladegerät 12 V,24 V 5 A,10 A 5 A Automatisches, mikroprozessor-gesteuertes Ladegerät Automatisches, mikroprozessor-gesteuertes Lad...
Mascot Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 1.2 A Tisch-Blei-Ladegerät 24 V, 1,2 A 3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung Entspricht Medizin-Richtlinie IEC, EN 60601 und UL 60601-1 Wasserfe...
Mean Well Bleiakku-Ladegerät 24 V Ladestrom (max.) 21 A Blei-Ladegerät 24 V, 21 A 2, 3 oder 8 Stufen Ladeverfahren Relaisausgänge PFC-Schaltkreis Kühlung über Ventilator Akkuladegerät mit hohem Wir...
Mean Well Bleiakku-Ladegerät NPB-1200-24 24 V Ladestrom (max.) 36 A Blei-Ladegerät NPB-1200-24 2 bis 3-Stufen-Ladegerät Eingebaute CAN Bus-Schnittstelle zur Steuerung und Überwachung 4 voreingestel...
Dieser preisgünstige, ultrakompakte Spannungswandler ist für den Betrieb von 12-V-Gleichstromgeräten unter 24 V DC ausgelegt. Er ist genau die richtige Wahl, wenn Sie 12-V-Komfortgeräte an die 24-V...
Intelligente und sichere Ladesteuerung auch unter frostigen Bedingungen! Durch zahlreiche Features sorgt das ALCT 6-24/2 für eine sichere und schonende Ladung und garantiert eine optimale Performan...
professionelles Starthilfe- und Ladegerät · je 4 Ladestufen, 12 V (5-15-30-(45boost), 24 V (5-15-25-(35boost) · ermöglicht eine 100% Ladung aller Bleibatterietypen: Nass-Batterie, Gel, AGM, START-S...
Modernste Ladetechnologie, ultrakompaktes Design und geringes Gewicht. Dieses automatische Batterieladegerät lässt sich schnell und einfach montieren. Es kann drei Batterien gleichzeitig laden und ...