Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Bleiakku-Ladegerät NPB-1200-24 24 V Ladestrom (max.) 36 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730105-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPB-1200-24
EAN/GTIN:
     4021087072908
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Mean Well Bleiakku-Ladegerät NPB-1200-24 24 V Ladestrom (max.) 36 A

Blei-Ladegerät NPB-1200-24

2 bis 3-Stufen-Ladegerät
Eingebaute CAN Bus-Schnittstelle zur Steuerung und Überwachung
4 voreingestellte Ladekurven
Ultraweiter Ladebereich mit automatischer Erkennungsfunktion

Intelligentes allgemeines Ladegerät mit hoher Zuverlässigkeit und breitem Ausgangsbereich. Verwendet ein hocheffizientes Schaltungsdesign, das eine kleine Größe, hohe Effizienz und Flexibilität ermöglicht. Eignen sich für Elektrofahrräder, Roller, handgehaltene Elektrowerkzeuge, mobile Roboter, unbemannte Fahrzeuge, das Aufladen verschiedener Gleichstrom-Mobilgeräte und mehr.

Ausstattung:
Ultraweiter Ladebereich mit automatischer Erkennungsfunktion
Eingebautes CANbus-Protokoll
Ladespannung, Ladestrom und Timeout können über SBP-001 programmiert werden
Ladestrom einstellbar (50~100 % des Nennstroms)
4 voreingestellte Ladekurven können über DIP-Schalter auf dem Bedienfeld ausgewählt werden
2- oder 3-stufiges Laden kann über DIP-Schalter auf dem Bedienfeld eingestellt werden
NTC zur Temperaturkompensation (ENC-Serie)
Implementieren Sie einen temperaturgesteuerten geräuscharmen Lüfter
Automatische Leistungsreduzierung bei Übertemperatur
-30 bis+70 °C breite Betriebstemperatur, minimierte Umgebungseinschränkungen
Schutz vor Kurzschluss, Überspannung, Übertemperatur, Batterieverpolung
Entspricht den Zertifizierungen UL/EN 62368-1 und IEC/EN62368-1/-2-29

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 90 - 264 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 420 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 120 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 24 V · Gewicht: 1930 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Ladestrom einstellbar,Temperaturüberwachung,Akkuerkennung,PC-Interface · Ladeschluss-Spannung: 27.6 V · Ladestrom (max.): 36 A · Ladestrom bei 24V: 36 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,LiIon · Produktabmessung, Breite: 158 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung 21 bis 42 V
Leistung 1209.6 W
Ladeschluss-Spannung 43 bis 52 V
Temperaturbereich -30 bis +70 °C
Wirkungsgrad 93 %

Lieferumfang:
Lader · Anleitung.

Hinweis:
Netzkabel nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 158 x 67 mm
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
158 mm
Passender Akku:
Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | LiIon
Ladestrom bei 24V:
36 A
Ladegeräte-Besonderheiten:
Ladestrom einstellbar | Temperaturüberwachung | Akkuerkennung | PC-Interface
Geeignet für Blei-Akku:
24 V
Ladestrom (max.):
36 A
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
420 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
120 Ah
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
90 - 264 V
Ladeschluss-Spannung:
27.6 V
Gewicht:
1930 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,07*
€ 298,10*
€ 6,90*
ab € 225,60*
€ 298,12*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 266,34*
€ 325,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,47*
€ 387,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,37*
€ 376,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,81*
€ 346,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,73*
€ 334,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hawa
1008230
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.