Keramikkondensator, Typ=CC0402JRNPO9BN102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=1 nF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=...
Keramikkondensator, Typ=CC0603FRNPO9BN102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=1 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussar...
Keramikkondensator, Typ=AC0603KRX7R9BB102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=1 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussar...
Keramikkondensator, Typ=CC0603JRNPO9BN102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=1 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussar...
Keramikkondensator, Typ=CC0805FRNPO9BN102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.6 mm, Kapazität=1 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=...
Keramikkondensator, Typ=CC0805GRNPO9BN102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.6 mm, Kapazität=1 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=...
Keramikkondensator, Typ=CC1206FRNPO9BN102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=0.6 mm, Kapazität=1 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussar...