Beschriftungstaschen, VE 100 Stk, für Holzaufsatzrahmen, Papierformat DIN A5, grün. Falztiefe 25 mm. Besonders geeignet für Aufsatzrahmen. Ideale Organisationshilfen für alle Bereiche des Transport...
Magnettaschen Typ magnetex universal, mitrückseitigem Magnetstreifen. Zur Befestigung an eisenhaltigen Flächen. Aus strapazierfähigem Kunststoff mit verstärktem Kopfteil und transparenter Vordersei...
Magnettasche mit Regenschutzklappe für DIN A5 Magnetische Dokumententasche mit starkem Magnetband und Regenschutzklappe, die seitlich um die Tasche nach hinten greift und Warenbegleitpapiere vor Wa...
Magnettasche mit Regenschutzklappe für DIN A5 Magnetische Dokumententasche mit starken Neodym-Magneten und Regenschutzklappe, die seitlich um die Tasche nach hinten greift und Warenbegleitpapiere v...
Neodym-Magnettasche DIN A5 Quer extrem starke Haftkraft Ausgewählte Version: 3 - grün Neodym Magnettaschen Diese flexiblen Magnettaschen verfügen über zwei extra starke Magnete, die auch bei starke...
Magnetische Lagertasche mit rückseitigem Magnetband und Schlaufen Ideal zum Schutz Ihrer Warenbegleitpapiere und anderer Dokumente im Format DIN A5. Einfaches Anbringen an metallischen Oberflächen ...
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten. Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist s...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A5, grün, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Aufhängelochungen. Lä...
Die verstärkte Kennzeichnungshülle wird exklusiv von TARIFOLD angeboten. Dank der einzigartigen Technologie des mit Stahldraht verstärkten Rahmens ist die Hülle haltbarer als jede andere; sie ist s...
Beschriftungstaschen mit Aufhängelochung, Querformat DIN A5, mit Schutzklappe, grün, VE 50 Stk. Optional kann die Aufhängelochung mit einer Metallöse verstärkt werden. Beschriftungstasche mit 3 Auf...