Safescan 4617CC - Münzbehälterset (8 Stück) für die Safescan SD-4617S Wägbares Münzbecher-Set (8 Schalen) Standard-Leergewicht (33,5 g) für die automatisierte Bargeldzählung Maßgeschneidert für den...
Safescan 4646T Einsatz Kassenschublade für HD-4646S Layout 5 verstellbare Fächer für Banknoten Robuste Geldclips aus Metall Herausnehmbarer Einsatz mit 8 verstellbaren Fächern für Münzen Separierun...
Safescan 4617T - Einsatz Kassenschublade für Safescan SD-4617S 6 verstellbare Fächer für Banknoten 8 Fächer für Münzen Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und unbaren Belegen a...
Die HP Klappdeckel-Kassenlade wurde speziell für sitzendes Ladenpersonal und Umgebungen mit beschränktem Platzangebot entworfen und ist eine robuste und dennoch attraktive Lösung für das Kassenmana...
AC-4280 - High End Metall-Kassenlade mit 8 Münzfächern und 5 Scheinfächern, kugelgegelagert, DC24V RJ12 mit Micro Switch, Schwarz Große Ablage unter Geldeinsatz, unterschiedliche Schließungen 1 - 2...
Die HP Standardkassenschublade bietet exzellente Leistung und Zuverlässigkeit, damit Einzelhändler der heutigen Zeit ihre Anforderungen erfüllen können. Eine widerstandsfähige Stahlkonstruktion, ei...
AC-F460 - Springdeckel-Kassenlade, anthrazit, 24V EPS-Anschluss mit Microschalter (POS-303) Inkl. abschließbarem Deckel für Einsatz, B460mm x H100mm x T170mm
Safescan 5030B - Montagehalterung für Kassenlade Safescan HD-5030 Robustes Metallhalterungs-Set Schnelle und einfache Installation Geeignet für Safescan HD-5030 Maße: 24 x 13.2 x 0.9 cm Gewicht: 1....