starker Knickschutz mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden umlaufender Kantenschutz variable Füllhöhen bis ca. 30 mm Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 295x375x32mm Material: 440g weiß Pass...
SMARTBOXPRO Versandtasche, Wellpappe, braun, Kleinbildformat Innenmaße: (B)177 x (T)120 x (H)-48 mm Außenmaße: (B)180 x (T)122 x (H)-50 mm Haftklebeverschluss, mit Aufreißfaden, variable Höhe (2101...
Versandtasche aus stabilem Karton für DIN A5 Unterlagen Attraktiv durch die weiße Außenseite Mit Stecklasche zu verschließen. Dadurch ist der portosparende Versand als Warensendung ebenfalls möglic...
Extrastarke Versandtasche für Bücher, Kataloge etc. Aussendecke in Kraftliner-Qualität Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm Aussenmass: 198 x 314 mm (L x B) Gewicht: 51 g Sehr knickfest durch stabile Mi...
Die extra stabile Karton-Versandtasche Maxi mit Haftklebeverschluss ist ideal für Bücher, Zeitschriften, Broschüren oder andere Drucksachen, die einen stabilen Ecken- und Kantenschutz benötigen und...
Vollpappversandtaschen Die stabile Versandtasche für Warensendungen, Bücher, Zeitschriften, Kataloge und Datenträger. Vollpapp-Versandtaschen, 500 gr./qm, weiß Duplex UD2, Füllhöhe bis 20 mm Vollpa...
ColomPac CP 10.07 Wellpappe Versandtasche 290 x 400 x -50 mm (Innenmaß) brau Außenmaß: 303 x 413 mm Öffnungsseite: 290 mm Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Material: Wellpap...
Versandtasche besonders stabil, Kantenschutz, LxB 540 x 370 mm, braun, VE 75 Stk. Leicht, stabil und portogünstig. Schnell und leicht zu öffnen und zu verschließen. Sonderservice: auch mit Ihrem Au...
NIPS SAFE-WELL® 1 Versandtasche aus Wellkarton Versandtaschen mit Selbstklebeverschluss und Aufreißband vorzüglicher Kanten- und Eckenschutz für das Versandgut - variable Innenhöhe durch Ringsum-Ri...