Öffnungsweite = 23mm Material = Stahllegierung Festigkeit = 20kN Produkt Typ = Karabiner Verriegelbar = Drehverriegelung Equipmenttyp = Karabiner En 362:1993. Drehverriegelungskarabiner. Dies ist e...
253600 Karabiner aus legiertem Schmiedestahl mit Schraubverschluss. Verschlussöffnung: max. 19 mm. 100 % belastungsgeprüft auf 16 kN und max. 25 kN Bruchfestigkeit. Nach EN 362 getestet. Gewicht 17...
Werkzeugaufbewahrungsart = Federhaken Durchmesser = 25mm Satz Inhalt = Karabinerhaken, gefedert Die SAM-Befestigungshaken sind Mehrzweckhaken und haben eine Vielzahl von Haushalts- und Industrieanw...
720476193111 Einrollbarer Werkzeughalter »3011« Eigenschaften: - Mit Funktionsindikator, das nach dem verhinderten Absturz vom Werkzeug ausgelöst wird - Strapazierfähiges Gehäuse - Funkfester Draht...
435294 Mit einem einzigen Handgriff schließender Aluminiumkarabiner verhindert ein Herabstürzen von Werkzeugen und hält sie gleichzeitig griffbereit. Falldämpfendes Kabel mit Bandschlinge aus Nylon...
Dieses Set mit D-förmigen Normalkarabinern mit Feder eignet sich für eine schnelle und einfache Befestigung von Seilen, Kabeln oder Ketten. Die Karabiner bestehen aus robustem Aluminium und werden ...
TPC PRO Werkzeuggürtel Werkzeugtasche Produktgröße: 57x24cm Wildleder Nagel und Werkzeugschürze in Kombination mit 1.200D starken Polyester 13 verschieden starke Speicheroptionen für verschiedene G...