Mit unserem uvex glove clip können Schutzhandschuhe sicher an der Arbeitskleidung befestigt werden. Einfach Handschuhe einclippen, mit dem Karabinerhaken z. B. an der Gürtelschlaufe anbringen und S...
Karabinerhaken DIN 5299 Form C, 50mm x5mm, Edelstahl, Verpackung im Set (2 Stück). Zur einfachen Befestigung des Seils an Spannfeder, Spannschloss und Ringschraube. Einfach, effizient, immer aktuel...
drei praktische Größen für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet für Indoor und Outdoor-Aktivitäten, beim Wandern, Angeln oder Camping ebenfalls als praktische Rucksack- oder Hosenschnalle zum Bef...
254155 Gerüstkarabiner aus legiertem Schmiedestahl. Verschlußhebel. Verschlussöffnung: max. 56 mm. 100 % belastungsgeprüft auf 16 kN und max. 25 kN Bruchfestigkeit. Nach EN 362 getestet und zertifi...
WEDO Karabinerhaken (je 2 Stück 65 mm und 75 mm). Aus Metall, glanzvernickelt. Eine unentbehrliche Hilfe für die verschiedensten EinsatzZwecke. Eben da, wo es etwas zum Befestigen gibt. Mit einem K...
Mit Karabinerhaken GN 5299 werden z. B. Werkzeuge oder andere Bauteile schnell und werkzeuglos miteinander verbunden bzw. gegen Verlust gesichert. Das Öffnen des Karabinerhakens erfolgt von Hand, b...
Karabinerhaken - Feuerwehr verzinkt, nach DIN 5299 Form C • Feuerwehr- Karabinerhaken nach DIN 5299 C • Mit halbem Auge und Klappfeder • Galvanisch verzinkt
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten Ideal zum schnellen Verbinden und Unterteilen von Ketten Nicht bei sicherheitsrelevanten Anwendungen (Absturzsicherung etc.) einsetzen!
NALIA Universal-Kette mit Pad, Band für Handy-Hülle zum Umhängen, Karabinerhaken Anhänger aus Metall, Schlüsselband Umhängeband 160 CM, Crossbody Lanyard mit Schlaufe, Verstellbar Die hochwertigen ...
Key-Bak mit Doppel-Karabiner Dieser mit Karabiner und orangefarbener Kordel ausgestattete Schlüsselbund gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Kinder ihre Schlüssel immer in der Nähe haben! Ein Metal...
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, Edelstahl 1.4301 Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton. Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsüblic...