| |
|
| Artikel-Nr.: 832-457410 Herst.-Nr.: KB KEY CONNECT EAN/GTIN: 0088056917206 |
| |
|
| | |
| Key-Bak mit Doppel-Karabiner Dieser mit Karabiner und orangefarbener Kordel ausgestattete Schlüsselbund gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Kinder ihre Schlüssel immer in der Nähe haben! Ein Metallkarabiner lässt sich leicht an Rucksäcken, Gürtelschlaufen und Geldbörsen befestigen, während ein strapazierfähiger Kunststoffkarabiner effizient mehrere Schlüsselringe verwaltet, so dass Sie Schlüssel oder andere Dinge, die Sie befestigen möchten, ohne lästiges Öffnen von Schlüsselringen wechseln können. Die leuchtend orangefarbene Kordel und das durchsichtige Kunststoffgehäuse machen das Tragen lustig und interessant, während die 60cm-Reichweite dafür sorgt, dass Gegenstände in Reichweite bleiben und nie verloren gehen. Mit dem Doppel-Karabiner und der Einziehrolle dazwischen, können allerlei Sachen am Rucksack oder an Taschen befestigt werden, so dass das Wichtigste immer griffbereit ist. Das durchsichtige Gehäuse und die orange Schnur heben sich modern von den normalen Schlüsselrollen ab. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.043 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.095 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,21* | € 13,25* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 11,12* | € 15,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|