Die Solar Crimpzange für MC4 Stecker ist das perfekte Werkzeug um eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung von Steckverbinder und Solarkabel herzustellen. Dank der soliden Ausführung aus Metall ...
Automatische Aderendhülsenzange 0,08-16mm2 Made in Germany, Vierkantpressung, zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, Einführung seitlich, mit selbsteinstellendem Lamellengesenk, ...
Crimpwerkzeug: Ratschen-Crimpzange Zur Verwendung mit: Mini Stack-Steckverbinder von 3M Produktpalette: Mini-Stack Series SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) RoHS konform: Keine Angaben
Das modulare Kompakt-Ratschen-Crimpwerkzeug/Abisolierwerkzeug/Schneidwerkzeug liefert schnelle und zuverlassige Crimpverbindungen an modularen Steckverbindern fur Sprach- und Datenanwendungen. Dies...
Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = Typ 43 Steckverbinder Ratsche = Ja Gesamtlänge = 205 mm Werkzeug Typ 43, Interface Components. Eine Crimpzange von Interface Component...
Crimpzange, für Aderendhülsen, von 0,5² bis 16² mm aus gehärtetem 3 mm Kohlenstoffstahl Belastbarkeit und hohe Lebensdauer Zwangssperre mit Notentriegelung einstellbar über Exenter leistungoptimier...
Hummel 4-Kerb Crimpzange inkl. Positionshülsen für M12 Power Rundsteckverbinder Hummel | Produktgruppe: M12 Power Steckverbinder Werkzeug und Zubehör | Serie:
Aderendhülsen bis 50 mm². Unisolierte Kabelschuhe bis 6 mm². Gedrehte Kontakte bis 10 mm². TWIN-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm². Isolierte Kabelschuhe bis 6 mm². Rohrkabelschuhe bis 10 mm².
Hersteller: ENGINEER Maß A: 12mm Werkzeug-Typ: für Demontage Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: Crimp-Kontakte Maß B: 64mm Eigenschaften des Lötgerätes: ein beweglicher Kolben drückt den auf der ...
Made in Germany, Vierkantpressung, zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, Einführung seitlich, mit selbsteinstellendem Lamellengesenk, Hebelübersetzung für Einhandbetrieb mit ger...